Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 2 bestehend aus: 1 Stk. Kompressor PLS 750/10/3 D Art. Nr. 10112 1 Stk. DL-Kessel 270 lt. stehend Art. Nr. 10152 1 Stk....


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 2
Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 750/10/3 D - im Paket 2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-10121
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10121
EAN/GTIN:
     9004853101212
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
Stand Druckluftkompressoren
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    563 l/min
    Ansaugleistung:
    750 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    10 bar
    Behältervolumen:
    270 l
    Motornennleistung:
    4 / - kW / PS
    Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
    400/50 V/Hz
    Schalldruckpegel (4 m):
    68 dB(A)
    Drehzahl Verdichter:
    1000 UpM
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    PROFI-LINE Silent Paket:
    - Kompressor PROFI-LINE SILENT, Druckluftkessel, Kältetrockn
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.788,88*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.494,68*
    € 6.538,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.938,55*
    € 5.876,87
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 4.926,20*
    € 5.862,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.826,43*
    € 5.743,45
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 4.825,95*
    € 5.742,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.793,68*
    € 5.704,48
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4.788,88*
    € 5.698,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.