Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensataufbereiter ÖWAMAT 12 mit Vorabscheider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensataufbereiter
Kondensataufbereiter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11280
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11280
EAN/GTIN:
     9004853112805
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
  • ÖWAMAT-Öl-Wasser-Trenner verursachen keinerlei Energiekosten, haben enorme Filterstandzeiten und dadurch eine sehr abfallarme Kartuschenentsorgung.
Weitere Informationen:
Schraubenkompressor Liefermenge VCL-ÖL:
5.6 m³/min
Kolbenkompressor Liefermenge VDL/Synthetik:
5.1 m³/min
Behältervolumen:
30,6 l
Füllvolumen:
22.7 l
Kondensatzulauf:
3 x IG 1/2, 1 X IG 1 Zoll
Länge:
350 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
700 mm
Gewicht:
13.5 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
Nachhaltigkeit mit Sparpotenzial:
Von der Prozessanlagenregelung bis hin zu pneumatischen Prüf
Kostenfaktor Entsorgung::
Kondensat darf als ölhaltiges Abwasser gemäß dem Wasserhaush
Was übrig bleibt, zählt: ÖWAMAT sorgt für ölfreies Abwasser:
Mit ÖWAMAT aufbereitetes Kondensat kann als gereinigtes Wass
Der Filter mach den Unterschied::
Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.101,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,95*
€ 1.519,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,00*
€ 1.418,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.183,06*
€ 1.407,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,84*
€ 1.357,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.139,70*
€ 1.356,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,30*
€ 1.329,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.117,18*
€ 1.329,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,05*
€ 1.310,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.