Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensataufbereiter ÖWAMAT 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensataufbereiter
Kondensataufbereiter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-11285
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     9004853112850
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
  • ÖWAMAT-Öl-Wasser-Trenner verursachen keinerlei Energiekosten, haben enorme Filterstandzeiten und dadurch eine sehr abfallarme Kartuschenentsorgung.
Weitere Informationen:
Schraubenkompressor Liefermenge VCL-ÖL:
1.9 m³/min
Kolbenkompressor Liefermenge VDL/Synthetik:
1.7 m³/min
Behältervolumen:
10 l
Füllvolumen:
4.3 l
Kondensatzulauf:
2 x IG 1/2 Zoll
Länge:
290 mm
Höhe:
530 mm
Gewicht:
3.5 kg
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Nachhaltigkeit mit Sparpotenzial:
Von der Prozessanlagenregelung bis hin zu pneumatischen Prüf
Kostenfaktor Entsorgung::
Kondensat darf als ölhaltiges Abwasser gemäß dem Wasserhaush
Was übrig bleibt, zählt: ÖWAMAT sorgt für ölfreies Abwasser:
Mit ÖWAMAT aufbereitetes Kondensat kann als gereinigtes Wass
Der Filter mach den Unterschied::
Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophil
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,70*
€ 486,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,45*
€ 470,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11268
ab € 127,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.