Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschellen F16 / 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschellen
Spannschellen
Artikel-Nr.:
     4012-646714
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11747
EAN/GTIN:
     9004853117473
  • Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
  • Kein Gewindeschneiden
  • Kein zusätzliches Dichtungsmittel
  • Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
  • Ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
  • Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckluftverrohrungssystem:
Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG - ni
Plug-and-Play:
Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:<br/>- Roh
Effiziente Montage- und Dichtungstechnik:
- Reduzierung der Montagezeit um bis zu 80 % durch einfache
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,88*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,02*
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,07*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,75*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11745
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.