Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressorenaggregat Modell K25 ACHTUNG: = Vor Inbetriebnahme Öl einfüllen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressorenaggregat
Kompressorenaggregat
Artikel-Nr.:
     C6014-11900
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11900
EAN/GTIN:
     9004853119002
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
kompressoraggregate
  • Betriebsdruck max. 15 bar
  • Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
  • Kompressorzylinder aus massivem Grauguss
  • Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinderaggregat
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss, mit großflächigen Kühlrippen
  • Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
439 l/min
Ansaugleistung:
578 l/min
Max. Betriebsdruck:
15 bar
Zylinderanzahl:
2
Motorempfehlung Nennleistung:
4 / 5,5 kW / PS
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Drehzahl Verdichter:
1400 UpM
Länge:
39 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
52 mm
Gewicht:
20.6 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Qualitätskomponenten- und austauschteile:
ELMAG bietet eine große Auswahl an Qualitätskomponenten- und
Zusatzvorteile Kompressoraggregat Profi-Line:
- zweistufig verdichtend<br/>- besonders geeignet für intens
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,63*
€ 972,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,64*
€ 948,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 788,67*
€ 938,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,20*
€ 907,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 760,30*
€ 904,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,18*
€ 885,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 744,11*
€ 885,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,62*
€ 865,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11897
ab € 321,53*
Ähnlich
ELMAG
11906
ab € 245,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.