Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressorenaggregat Type PAT 24-A (Ersatz für B 2800-2) ACHTUNG: = Vor Inbetriebnahme Öl einfüllen!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressorenaggregat
Kompressorenaggregat
Artikel-Nr.:
     C6014-11906
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11906
EAN/GTIN:
     9004853119064
Suchbegriffe:
Druckluftaggregate
Kompressoraggregate
kompressoraggregate
  • Betriebsdruck max. 11 bar
  • Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
  • Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
  • Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
  • Zweizylinder-Aggregate
  • Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss, mit großflächigen Kühlrippen
  • Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
195 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdruc:
Ja
Ansaugleistung:
330 l/min
Max. Betriebsdruck:
11 bar
Zylinderanzahl:
2
Motornennleistung:
2,2 / 3 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400/50 V/Hz
Drehzahl Verdichter:
1450 UpM
Länge:
240 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
10 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
ELMAG® bietet eine große Auswahl an Qualitätskomponenten und
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,54*
€ 310,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11900
ab € 728,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.