Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Pneumatik-Vorfilter
>
Artikel
Vorfilter inkl. autom. Ableiter FG14, 1420 l/min., IG 1/2'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-12601
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
12601
EAN/GTIN:
9004853126017
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Optional erhältlich:
- Differenzdruckmanometer
- Differenzdruckindikator
- Wandmontagesatz für vereinfachten Einbau
* Referenzbedingungen: Druck 7 bar (102 psi), Temperatur 20 °C. Maximale Betriebstemperatur 66 °C, bei Baureihe V: 35 °C. Minimale Betriebstemperatur 1 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
G14
Nennkapazität:
1416 l/min
Filtergröße:
5
Maximaldruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Abmessungen:
70x24x231 mm
Freiraum für Filterpatronenwechsel:
70 mm
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
Ja
Wie sauber ist Ihre Druckluft?:
Atmosphärische Luft enthält von Natur aus bereits diverse Ve
Filter von MARK halten Ihr Druckluftnetz optimal in Form!:
In jedem Druckluftnetz muss mindestens ein Filter installier
Vorfilter - Filtersortiment G:
Koaleszierende Filter für allgemeinen Schutz. Entfernen Fest
Typische Installationen:
A. Allgemeiner Schutz<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-
Schützen Sie Ihre Druckluftinstallationen gegen::
- Feuchtigkeit<br/>- Partikel<br/>- Öl<br/>- Kohlenwassersto
Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010:
Abhängig von der Anwendung des Kunden ist eine bestimmte Luf
... >
Druckluft-Wartungsgeräte
>
Qualitäts-Druckluftfilter
>
Vorfilter Serie G
Weitere Suchbegriffe:
vorfilter (pneumatik)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 201,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktivkohlefilter inkl. man. Ableiter FV 9, 900 l/min., IG 3/8'
ELMAG
12640
ab € 194,52*
Ähnlich
Feinfilter inkl. autom. Ableiter FC9, 900 l/min., IG 3/8'
ELMAG
12620
ab € 193,22*
Ähnlich
Vorfilter inkl. autom. Ableiter FG9, 900 l/min., IG 3/8'
ELMAG
12600
ab € 193,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen