Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter inkl. autom. Ableiter FC14, 1420 l/min., IG 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinfilter inkl. autom. Ableiter
Feinfilter inkl. autom. Ableiter
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12621
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12621
EAN/GTIN:
     9004853126215
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Blitzstromableiter
  • Optional erhältlich:
    - Differenzdruckmanometer
    - Differenzdruckindikator
    - Wandmontagesatz für vereinfachten Einbau
  • * Referenzbedingungen: Druck 7 bar (102 psi), Temperatur 20 °C. Maximale Betriebstemperatur 66 °C, bei Baureihe V: 35 °C. Minimale Betriebstemperatur 1 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
C14
Nennkapazität:
1416 l/min
Filtergröße:
5
Maximaldruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Abmessungen:
70x24x231 mm
Freiraum für Filterpatronenwechsel:
70 mm
Gewicht:
0.6 kg
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
Ja
Wie sauber ist Ihre Druckluft?:
Atmosphärische Luft enthält von Natur aus bereits diverse Ve
Filter von MARK halten Ihr Druckluftnetz optimal in Form!:
In jedem Druckluftnetz muss mindestens ein Filter installier
Feinfilter - Filtersortiment C:
Hochleistungsfähige koaleszierende Filter. Entfernen Feststo
Typische Installationen:
A. Allgemeiner Schutz<br/>(Luftreinheit entspricht ISO 8573-
Schützen Sie Ihre Druckluftinstallationen gegen::
- Feuchtigkeit<br/>- Partikel<br/>- Öl<br/>- Kohlenwassersto
Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010:
Abhängig von der Anwendung des Kunden ist eine bestimmte Luf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 182,36*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 183,54*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 183,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.