Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Sandstrahlgerät
>
Artikel
Sandstrahlgerät Modell CB 24-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m,M01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-21302
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
21302
EAN/GTIN:
9004853213021
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät
Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
Norm-Handbuch für einfache Inspektion
Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
Vollvisier-Schutzmaske
Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
24 l
Arbeitsdruck:
1 - 7 bar
Druckluftschlauch Ø innen / außen:
16 x 30 mm
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
800 mm
Gewicht:
32 kg
Schutzmaske:
M 01
Venturi Strahldüse Ø:
UG-1 / 4 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Moderne Oberflächentechnik:
Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht m
CB Seriengeräte:
Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrag
Lieferumfang::
- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe <br/>(bitte
Geeignet für::
- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgrat
... >
Sandstrahlgeräte
>
Granulatstrahlgeräte Serie CB
>
Granulatstrahlgeräte ohne Remote Control
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.185,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,60*
€ 1.570,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,60*
€ 1.477,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.232,29*
€ 1.466,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,22*
€ 1.436,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.206,02*
€ 1.435,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,05*
€ 1.418,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.191,93*
€ 1.418,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,84*
€ 1.411,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 10mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 6.500/7.500 lt./min.
ELMAG
21407
ab € 148,27*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 3mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 470/550 lt./min.
ELMAG
21400
ab € 120,08*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 4mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 850/950 lt./min.
ELMAG
21401
ab € 120,63*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 5mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 1.500/1.800 lt./min.
ELMAG
21402
ab € 119,75*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 6mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 2.600/3.000 lt./min.
ELMAG
21403
ab € 120,29*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 7mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.200/4.600 lt./min.
ELMAG
21404
ab € 119,98*
Zubehör
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 8mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.800/5.200 lt./min.
ELMAG
21405
ab € 149,17*
Zubehör
Ersatzdüse UG-2 / 100mm / 8mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.800/5.200 lt./min.
ELMAG
21445
ab € 190,59*
Zubehör
Schutzmaske komplett Typ M01
ELMAG
21380
ab € 314,57*
Zubehör
Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm / 25 kg (Sack)
ELMAG
32077
ab € 39,15*
Zubehör
Strahlgranulat 0,2 bis 1,0 mm / 5 kg (Kübel)
ELMAG
32079
ab € 26,70*
Zubehör
Strahlhandschuhe, Leder 5-Finger, robust und geschmeidig
ELMAG
21565
ab € 11,00*
Zubehör
Wasserabscheider B-7 für max. 2500 lt/min, max. 12 bar Eingangsdruck
ELMAG
21340
ab € 347,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen