Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Sandstrahlkabine
>
Sandstrahldüse
>
Artikel
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 3mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 470/550 lt./min.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-21400
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
21400
EAN/GTIN:
9004853214004
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag
Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
3 mm
Düsenlänge:
70 mm
Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar:
470 / 550 l/min
Granulatbedarf H-Schlacke:
55 kg/h
Granulatbedarf Metallschrott:
140 kg/h
Strahlkorund:
65 kg/h
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen:
Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein a
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Zubehör für Sandstrahlen
>
Venturidüse
Weitere Suchbegriffe:
sandstrahlgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 120,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22322
ab € 4.322,75*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C4 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22324
ab € 4.175,08*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D1 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22325
ab € 4.513,11*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D2 mit Schlauch 25x40mm / 20m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D3 mit Schlauch 32x48mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22327
ab € 4.562,15*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D4 mit Schlauch 32x48mm / 20m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M01 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22302
ab € 1.757,95*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V6 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22306
ab € 2.330,10*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 24-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m,M01
ELMAG
21302
ab € 1.260,89*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22313
ab € 3.603,47*
Zubehör
Sandstrahlgerät Modell CB 60-F-S4 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)
ELMAG
22315
ab € 3.646,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen