Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 8mm Druckluftbedarf bei 6/7 bar = 4.800/5.200 lt./min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 8mm
Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 8mm
Artikel-Nr.:
     C6014-21405
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21405
EAN/GTIN:
     9004853214059
Suchbegriffe:
Sandstrahldüse
Sandstrahlkabinen-Ersatzdüse
Sandstrahlgerät
sandstrahldüse elmag
  • Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
  • Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
  • Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
8 mm
Düsenlänge:
70 mm
Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar:
4800 / 5200 l/min
Granulatbedarf H-Schlacke:
500 kg/h
Granulatbedarf Metallschrott:
1200 kg/h
Strahlkorund:
600 kg/h
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen:
Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein a
Weitere Suchbegriffe: sandstrahlgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
22322
ab € 4.322,14*
Zubehör
ELMAG
22324
ab € 4.174,59*
Zubehör
ELMAG
22325
ab € 4.512,78*
Zubehör
ELMAG
22326
ab € 4.813,62*
Zubehör
ELMAG
22327
ab € 4.561,97*
Zubehör
ELMAG
22328
ab € 4.899,58*
Zubehör
ELMAG
22302
ab € 1.752,09*
Zubehör
ELMAG
22306
ab € 2.340,05*
Zubehör
ELMAG
21302
ab € 1.260,33*
Zubehör
ELMAG
22313
ab € 3.602,12*
Zubehör
ELMAG
22315
ab € 3.642,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.