Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2
Sandstrahlgerät Modell CB 115-F-C2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-22322
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     22322
EAN/GTIN:
     9004853223228
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät
  • Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
  • Norm-Handbuch für einfache Inspektion
  • Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
  • Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
  • Atemluftfilter am Tank
  • Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
  • Vollvisier-Schutzmaske
  • Druckeinstellung stufenlos
  • Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
  • Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
  • Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
  • Großzügig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
  • Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
  • Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
115 l
Arbeitsdruck:
1 - 12 bar
Druckluftschlauch Ø innen / außen:
16 x 30 mm
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
90 kg
Schutzmaske:
M 06
Venturi Strahldüse Ø:
UG-1 / 5 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Moderne Oberflächentechnik:
Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht m
CB Seriengeräte:
Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrag
Lieferumfang::
- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe<br/>(bitte b
Geeignet für::
- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgrat
Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive:
- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse<br/
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.322,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.447,62*
€ 5.292,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.426,64*
€ 5.267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.348,44*
€ 5.174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.322,75*
€ 5.144,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21407
ab € 148,09*
Zubehör
ELMAG
21400
ab € 120,60*
Zubehör
ELMAG
21401
ab € 119,62*
Zubehör
ELMAG
21402
ab € 120,14*
Zubehör
ELMAG
21403
ab € 120,26*
Zubehör
ELMAG
21404
ab € 120,42*
Zubehör
ELMAG
21405
ab € 148,00*
Zubehör
ELMAG
21445
ab € 190,00*
Zubehör
ELMAG
22380
ab € 648,43*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,13*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,62*
Zubehör
ELMAG
21565
ab € 10,95*
Zubehör
ELMAG
21341
ab € 413,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.