Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D1 mit Schlauch 25x40mm / 10m, M06 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D1
Sandstrahlgerät Modell CB 215-F-D1
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-22325
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     22325
EAN/GTIN:
     9004853223259
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät
  • Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
  • Norm-Handbuch für einfache Inspektion
  • Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
  • Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
  • Atemluftfilter am Tank
  • Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
  • Vollvisier-Schutzmaske
  • Druckeinstellung stufenlos
  • Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
  • Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
  • Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
  • Großzügig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
  • Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
  • Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
215 l
Arbeitsdruck:
1 - 12 bar
Druckluftschlauch Ø innen / außen:
25 x 40 mm
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
1400 mm
Gewicht:
120 kg
Schutzmaske:
M 06
Venturi Strahldüse Ø:
UG-1 / 6 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Moderne Oberflächentechnik:
Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht m
CB Seriengeräte:
Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrag
Geeignet für::
- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgrat
Lieferumfang::
- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe<br/>(bitte b
Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive:
- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse<br/
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.512,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.632,79*
€ 5.513,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.603,71*
€ 5.478,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.531,29*
€ 5.392,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.512,78*
€ 5.370,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21407
ab € 148,61*
Zubehör
ELMAG
21400
ab € 119,68*
Zubehör
ELMAG
21401
ab € 120,11*
Zubehör
ELMAG
21402
ab € 120,24*
Zubehör
ELMAG
21403
ab € 119,56*
Zubehör
ELMAG
21404
ab € 119,68*
Zubehör
ELMAG
21405
ab € 148,01*
Zubehör
ELMAG
21445
ab € 189,84*
Zubehör
ELMAG
22380
ab € 647,87*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,37*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,58*
Zubehör
ELMAG
21565
ab € 10,94*
Zubehör
ELMAG
21342
ab € 476,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.