Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole Modell ES/RV mit Düsensatz 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole Modell ES/RV
Farbspritzpistole Modell ES/RV
Artikel-Nr.:
     C6014-32121
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32121
EAN/GTIN:
     9004853321214
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Spitzenmodell für Kleinlackierungen und detaillierte Dekorationsgrafik
  • Fließbehälter 250 cm³ Nylon
  • Stufenlose Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 60 - 125 l/min
  • Arbeitsdruck 1 - 3,5 bar
  • Set mit Düsensatz 0,5 mm
  • Luftanschluss G 1/4'
Weitere Informationen:
Düsengröße:
0.5 mm
Betriebsdruck:
1 - 3,5 bar
Luftverbrauch:
60 - 125 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32125
ab € 42,30*
Zubehör
ELMAG
32126
ab € 42,68*
Zubehör
ELMAG
32127
ab € 42,53*
Zubehör
ELMAG
32123
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.