Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsensatz 1,0 mm komplett für Modell ES/RV - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Düsensatz 1,0 mm komplett
Düsensatz 1,0 mm komplett
Artikel-Nr.:
     C6014-32127
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32127
EAN/GTIN:
     9004853321276
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole düsensatz
    Weitere Informationen:
    Farbzuführung:
    Fließbecher
    Düsengröße:
    1 mm
    Luftverbrauch bei 2 bar Eingangsschließdruck:
    125 Nl/min
    Strahlform:
    sonstige
    Farbmengenregulierung:
    Ja
    Wasserlacktauglichkeit:
    Ja
    Gewicht:
    0.1 kg
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,16*
    € 69,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,51*
    € 64,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,85*
    € 61,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,96*
    € 59,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,21*
    € 57,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,53*
    € 50,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ELMAG
    32121
    ab € 84,57*
    Zubehör
    ELMAG
    32120
    ab € 84,74*
    Zubehör
    ELMAG
    32122
    ab € 84,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.