Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Set Modell 'GRAFO BAG' inkl. Zubehör, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Set Modell 'GRAFO BAG'
Profi-Set Modell 'GRAFO BAG'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-647227
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32400
EAN/GTIN:
     9004853324000
  • Farbspritzpistole ES/RV mit Fließbehälter 75 cm³ Hostaform C
  • Luftpinsel GRAPHIQUE
  • 6 Sauggläser 20 cm³ für raschen Farbwechsel
  • Flexibler Druckluftschlauch 6 x 4 mm für Airbrush, mit Verschraubungen
Weitere Informationen:
Farbzuführung:
Fließbecher
Strahlform:
sonstige
Farbmengenregulierung:
Ja
Wasserlacktauglichkeit:
Ja
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,39*
€ 443,62*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 381,84*
€ 444,64*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 381,18*
€ 447,66*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,43*
€ 488,00*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,50*
€ 545,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,62*
€ 527,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,73*
€ 475,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
32914
ab € 16,23*
Ähnlich
ELMAG
32408
ab € 71,00*
Ähnlich
ELMAG
32086
ab € 12,27*
Ähnlich
ELMAG
42090
ab € 51,41*
Ähnlich
ELMAG
32405
ab € 231,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.