Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Set Ø 6x8 mm, 10 m, RILSAN, max. 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch-Set
Spiralschlauch-Set
Artikel-Nr.:
     C6014-42101
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42101
EAN/GTIN:
     9004853421013
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch
  • Polyamid-Schlauch beidseitig komplett eingebunden mit Anschlussgewinde und Knickschutz-Spiralfeder
  • Inkl. EURO-NORM-Kupplung und Stecker (Messinger, vernickelt)
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck bei 23 °C:
10 bar
Außendurchmesser Entlötspitze:
85 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,23*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,72*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,26*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,77*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,37*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,38*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,70*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 78,54*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,80*
Ähnlich
ELMAG
43790
ab € 56,94*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,85*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,14*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,27*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,44*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.