Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MINI 6, 6x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MINI 6
Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MINI 6
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42161
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42161
EAN/GTIN:
     9004853421617
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Modernes, funktionelles Design
  • Robuste, schlagfeste Ausführung
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
  • Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)
  • Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
Polyurethan
Schlauch-Ø innen x außen:
6 x 8 mm
Schlauchlänge:
6 m
Schlauchlänge Zuleitung:
0.1 m
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
1.2 kg
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Konstruktion:
Kunststoff
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-play:
ROLL AIR-Modelle sind mit JWL Stahlkupplungen und Stahlsteck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42172
ab € 122,42*
Ähnlich
ELMAG
42191
ab € 350,96*
Ähnlich
ELMAG
42185
ab € 339,89*
Ähnlich
ELMAG
42162
ab € 149,77*
Ähnlich
ELMAG
42167
ab € 213,88*
Ähnlich
ELMAG
42193
ab € 267,43*
Ähnlich
ELMAG
42166
ab € 188,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.