Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MINI 230/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller
Automatischer Kabelaufroller
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42172
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42172
EAN/GTIN:
     9004853421723
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 20
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
5 + 1 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
800 W
Belastbarkeit abgerollt:
2000 W
Schutzklasse:
20 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ROLL ELECTRIC:
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC vo
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 352,15*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 425,13*
Ähnlich
ELMAG
42175
ab € 286,73*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 297,74*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 171,13*
Ähnlich
ELMAG
42161
ab € 97,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.