Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC CLASSIC 400/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC CLASSIC 400/20
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC CLASSIC 400/20
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42176
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42176
EAN/GTIN:
     9004853421761
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 400 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1.000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 24
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
20 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
24 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
9.8 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ROLL ELECTRIC:
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC vo
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,23*
€ 491,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,81*
€ 473,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 426,46*
Ähnlich
ELMAG
42175
ab € 288,71*
Ähnlich
ELMAG
42187
ab € 422,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.