Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400/10
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MASTER 400/10
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42175
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42175
EAN/GTIN:
     9004853421754
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 400 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1.000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 20
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
10 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
20 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
5.6 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ROLL ELECTRIC:
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC vo
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 348,01*
Ähnlich
ELMAG
42285
ab € 424,53*
Ähnlich
ELMAG
42176
ab € 365,84*
Ähnlich
ELMAG
42186
ab € 290,10*
Ähnlich
ELMAG
42187
ab € 422,45*
Ähnlich
ELMAG
42172
ab € 118,91*
Ähnlich
ELMAG
42171
ab € 171,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.