Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL ELECTRIC PROFI PLUS 230/15 3x2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL ELECTRIC PROFI PLUS 230/15
Automatischer Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL ELECTRIC PROFI PLUS 230/15
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42177
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42177
EAN/GTIN:
     9004853421778
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H07RN-F
  • Kabeldimension: 3 x 2,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1.600 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 20
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Kabellänge:
15 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1600 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
20 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
6.6 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
ROLL ELECTRIC:
Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC vo
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42276
ab € 348,53*
Ähnlich
ELMAG
42179
ab € 264,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.