Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktülle 10 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecktülle
Stecktülle
Artikel-Nr.:
     C6014-42337
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42337
EAN/GTIN:
     9004853423376
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
  • Stecktülle mit Schlauchanschluss, Messing
  • ø 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42304
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42300
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42302
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42314
ab € 4,80*
Ähnlich
ELMAG
42310
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42312
ab € 4,70*
Ähnlich
ELMAG
42319
ab € 5,63*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
42315
ab € 4,84*
Ähnlich
ELMAG
42318
ab € 4,84*
Ähnlich
ELMAG
42697
ab € 13,22*
Ähnlich
ELMAG
42636
ab € 3,20*
Ähnlich
ELMAG
42324
ab € 3,29*
Ähnlich
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42322
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.