Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Öler LG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Öler
Automatischer Öler
Artikel-Nr.:
     C6014-42534
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42534
EAN/GTIN:
     9004853425349
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 1/2'
  • Automatischer Öler
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4300 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
150 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46139
ab € 44,41*
Ähnlich
ELMAG
42574
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.