Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstecknippel PROFI AG 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstecknippel PROFI
Stahlstecknippel PROFI
Artikel-Nr.:
     C6014-42624
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42624
EAN/GTIN:
     9004853426247
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Stahlstecknippel, Außengewinde
  • AG ø 1/2'
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42620
ab € 3,20*
Ähnlich
ELMAG
42630
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.