Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel DN 5, AG 1/4' (für Airbrush)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecknippel DN 5, AG 1/4'
Stecknippel DN 5, AG 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-42662
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42662
EAN/GTIN:
     9004853426629
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
    Weitere Informationen:
    Länge:
    28 mm
    Gewinde- oder Tüllenlänge:
    8 mm
    Schlüsselweite:
    17 mm
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,36*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42625
    ab € 3,05*
    Ähnlich
    ELMAG
    42686
    ab € 13,24*
    Ähnlich
    ELMAG
    42620
    ab € 3,22*
    Ähnlich
    ELMAG
    42323
    ab € 1,31*
    Ähnlich
    ELMAG
    42320
    ab € 1,80*
    Ähnlich
    ELMAG
    42654
    ab € 2,99*
    Ähnlich
    ELMAG
    41620
    ab € 27,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.