Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/12' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20 m, 3/4', 20bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-43000
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
43000
EAN/GTIN:
9004853430008
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3/4 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
19 x 26,5 mm
Schlauchlänge:
20 m
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Anschluss Eingang:
IG 1'
Anschluss Ausgang:
AG 3/4'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
Einsatzgebiet::
- Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
Serienmäßig::
- schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
... >
Automatische Aufroller
>
INDUSTRIE Schlauchaufroller
>
Druckluft, Wasser (max. 70 °C), 20 bar
Weitere Suchbegriffe:
schlauchaufroller 20bar 20m
,
schlauch trommel
,
schlauch-trommel 20m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 864,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,66*
€ 1.174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,72*
€ 1.096,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 914,81*
€ 1.088,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,21*
€ 1.058,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 888,32*
€ 1.057,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,72*
€ 1.038,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 872,63*
€ 1.038,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,42*
€ 1.028,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/12' für Druckluft u. Wasser 70°C, 25 m, 1/2', 20bar
ELMAG
43005
ab € 611,02*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch' (auch für Benzin, Diesel, Kerosin geeignet)
ELMAG
44007
ab € 630,70*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/15' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'
ELMAG
43406
ab € 592,71*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/16' für Druckluft u. Wasser 70°C, 30 m, 1/2', 20bar
ELMAG
43004
ab € 874,74*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'
ELMAG
43407
ab € 990,77*
Ähnlich
Waschpistole RB 35 maximal 80°C, 12 bar, 50 l/min, IG 1/2' mit drehbaren Anschluss (Innenteile: Edelstahl AISI 303)
ELMAG
43330
ab € 83,85*
Ähnlich
Waschpistole RB 65 maximal 90°C, 24 bar, 100 l/min, IG 1/2' verstellbare Strahlbreite 0°-60° mit drehbarem Anschluss (Innenteile: Messing/AISI 303)
ELMAG
43332
ab € 129,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen