Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Winkelschleifer 180 mm EPS 402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Winkelschleifer 180 mm
DL-Winkelschleifer 180 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43802
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43802
EAN/GTIN:
     9004853438028
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer
  • Hohe Schleifleistung (1.300 Watt)
  • Für den industriellen Dauereinsatz
  • Ideal für Schruppscheiben und Schleifmopteller
  • Schleifkörper Ø 180 mm
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Automatik-Stopp
  • Verstellbare Stahl-Schutzhaube
  • Seitenhandgriff
  • Schleif-Trennscheiben ab 6 mm
Weitere Informationen:
Spindelaufnahme (Drehspindel):
11M - 5/8
Schleifkörper:
180 x 6 x 22 Ø mm
Drehzahl:
7000 UpM
Leistung:
1.3 kW
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftverbrauch:
920 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Vibration:
2 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
90 dB(A)
Länge:
353 mm
Gewicht:
3 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,92*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,98*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,89*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.