Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer EPS 425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer
DL-Stabschleifer
Artikel-Nr.:
     C6014-43806
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43806
EAN/GTIN:
     9004853438066
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Hohe Schleifleistung
  • Gute Handhabung durch Antirutschgriff mit Kälteisolierung
  • Sicherheitsschalter
  • Automatik-Stopp
  • Abluft durch den drehbaren Heckauspuff nach hinten
  • Drehbarer Luftanschluss
Weitere Informationen:
Spannzange:
6 mm
Drehzahl:
22000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
120 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.3 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
87 dB(A)
Länge:
174 mm
Gewicht:
0.73 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,03*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,30*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,97*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,31*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,31*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,53*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,94*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,18*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,78*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,91*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.