Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Bohrmaschine bis 13 mm EPS 301 RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Bohrmaschine bis 13 mm
DL-Bohrmaschine bis 13 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43812
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43812
EAN/GTIN:
     9004853438127
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (13 mm)
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf
  • Auch als Drehschrauber verwendbar
  • Abnehmbarer Seitenhandgriff
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
13 mm
Schnellspannbohrfutter:
1,5 - 13 mm
Drehzahl:
400 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
160 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.3 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
84 dB(A)
Länge:
228 mm
Gewicht:
1.3 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,01*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,54*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,57*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,94*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,97*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.