Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Bohrmaschine bis 10 mm
DL-Bohrmaschine bis 10 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-43813
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43813
EAN/GTIN:
     9004853438134
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
  • Topmodell für den industriellen Dauereinsatz
  • Qualitäts-Schnellspannbohrfutter (10 mm)
  • Sehr leise durch Abluftschalldämpfer
  • Kleine, handliche Bauform
  • Nur Rechtslauf
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
10 mm
Schnellspannbohrfutter:
0 - 10 mm
Drehzahl:
1500 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
140 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
75 dB(A)
Länge:
165 mm
Gewicht:
1.12 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,26*
€ 210,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,90*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,32*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,31*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,08*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,61*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,99*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,85*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,95*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.