Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 101 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2'
DL-Schlagschrauber 1/2'
Artikel-Nr.:
     C6014-43831
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43831
EAN/GTIN:
     9004853438318
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber elmag
druckluft schlagschrauber
  • Extrem klein und handlich
  • Müheloses Schrauben auf engstem Raum
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Ideal für alle KFZ-Anwendungen
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
477 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
434 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
250 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
12500 UpM
Vibration:
6.1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
100 dB(A)
Länge:
145 mm
Gewicht:
1.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS):
Hoch robuste, geschmiedete Schlaghämmer sorgen bereits bei d
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,11*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,77*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,48*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,08*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,88*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.