Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/4' EPS 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/4'
DL-Schlagschrauber 1/4'
Artikel-Nr.:
     C6014-43837
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43837
EAN/GTIN:
     9004853438370
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber elmag
druckluft schlagschrauber
  • Stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Sehr leicht und handlich
  • Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • Hochleistungs-Doppelschlagwerk
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
102 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
95 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
11000 UpM
Vibration:
5.2 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
82 dB(A)
Länge:
154 mm
Gewicht:
1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Leistungsreduzierung:
Für das vorsichtige Anziehen von Schraubenverbindungen, z.B.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,11*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,77*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,48*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,08*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,88*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.