Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA 4216, 4,5+1,5 Meter, 2x9mm², IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Artikel-Nr.:
     C6014-44270
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44270
EAN/GTIN:
     9004853442704
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
kabelaufroller 1,5m
  • Dieser Kabelaufroller wurde entwickelt um notwendige Verbindungen zu Batterieladegeräten zu erleichtern
  • Im Lieferumfang sind herkömmliche Polklemmen enthalten!
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • 1 m Zuleitung
Weitere Informationen:
Elektrischen Spannung:
48 V
Kabelqualität:
Igus Chainflex CF 130
Kabeldurchmesser:
2x9 mm²
Kabellänge:
6 m
Belastbarkeit:
30 A
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,18*
€ 540,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44272
ab € 1.311,22*
Ähnlich
ELMAG
44271
ab € 718,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.