Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA 6216, 7+2 Meter, 2x9mm², IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Artikel-Nr.:
     C6014-44271
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44271
EAN/GTIN:
     9004853442711
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Dieser Kabelaufroller wurde entwickelt um notwendige Verbindungen zu Batterieladegeräten zu erleichtern
  • Im Lieferumfang sind herkömmliche Polklemmen enthalten!
  • Aluminiumgehäuse
  • 2 m Zuleitung
Weitere Informationen:
Elektrischen Spannung:
48 V
Kabelqualität:
Igus Chainflex CF 130
Kabeldurchmesser:
2x9 mm²
Kabellänge:
9 m
Belastbarkeit:
30 A
Schutzklasse:
42 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,05*
€ 962,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,04*
€ 954,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,51*
€ 880,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,21*
€ 854,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44272
ab € 1.311,22*
Ähnlich
ELMAG
44270
ab € 454,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.