Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA 1424, 10+2 Meter, 2x15mm², IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Autom. Kabelaufroller für Batterieladung ZECA
Artikel-Nr.:
     C6014-44272
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44272
EAN/GTIN:
     9004853442728
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 2m
kabelaufroller
kabelaufroller elmag
  • Dieser Kabelaufroller wurde entwickelt um notwendige Verbindungen zu Batterieladegeräten zu erleichtern
  • Im Lieferumfang sind herkömmliche Polklemmen enthalten!
  • Gehäuse aus verzinktem Stahl und Kunststoff
  • 2 m Zuleitung
  • Arm mit Rollenkabelführung
  • Schwenkbügel 1401 und fixer Bügel 1403 als Option möglich
Weitere Informationen:
Elektrischen Spannung:
48 V
Kabelqualität:
Igus Chainflex CF 130
Kabeldurchmesser:
2x15 mm²
Kabellänge:
12 m
Belastbarkeit:
50 A
Schutzklasse:
65 IP
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,24*
€ 1.688,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,94*
€ 1.675,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,32*
€ 1.623,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,60*
€ 1.590,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,10*
€ 1.560,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44270
ab € 456,45*
Ähnlich
ELMAG
44271
ab € 721,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.