Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Micro-Stablschleifer EPS 421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Micro-Stablschleifer
DL-Micro-Stablschleifer
Artikel-Nr.:
     C6014-44802
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44802
EAN/GTIN:
     9004853448027
  • Hochdrehzahl-Schleifer mit Metallgehäuse
  • Für Präzisionsarbeiten: Schleifen, Entgraten, Gravieren, etc.
  • Inkl. 135 cm Zu- und Abluftschlauchsystem, die geräuschdämpfend vom Benutzer wegführt
  • Drehschalter für Start-/Stopp
Weitere Informationen:
Spannzange:
3 mm
Drehzahl:
60000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
180 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
78 dB(A)
Länge:
150 mm
Gewicht:
0.3 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44803
ab € 181,92*
Ähnlich
ELMAG
44805
ab € 189,44*
Ähnlich
ELMAG
44806
ab € 279,75*
Ähnlich
ELMAG
43806
ab € 80,30*
Ähnlich
ELMAG
43807
ab € 120,00*
Ähnlich
ELMAG
43808
ab € 130,50*
Ähnlich
ELMAG
43805
ab € 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.