Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckmanometer (Argon-CO2) Ø 63mm, 0-315 bar, AG 1/4' unten für Druckregler zu Stahlflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschendruckmanometer (Argon-CO2)
Flaschendruckmanometer (Argon-CO2)
Artikel-Nr.:
     C6014-54128
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54128
EAN/GTIN:
     9004853541285
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
  • Flaschendruckanzeige gem. EN 562
  • Zulässiger Fülldruck 200 bar
  • Druckspitze max. 315 bar
Weitere Informationen:
Gase:
Argon/CO2
Flascheninhaltsdruck (bar):
200 bar
Maßeinheit:
bar
Min. Anzeigenbereich:
0 bar
Max. Anzeigenbereich:
315 bar
Norm:
sonstige
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.