Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-645477 Herst.-Nr.: 55365 EAN/GTIN: 9004853553653 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Länge: | 110 mm | DIN-Stempel: | Ja | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | "": | - Schutzstufe DIN A11 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,13* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 21,90* | ab € 1,63* | € 2,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,58* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,67* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|