Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type 'E-W', 'grün' 3,2 x 175 mm, für ALU, W 99,9% 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode Type 'E-WP', 'grün'
Wolfram-Elektrode Type 'E-WP', 'grün'
Artikel-Nr.:
     4012-644967
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59601
EAN/GTIN:
     9004853596018
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grün
wolframelektroden
wolframelektroden 3,2mm
  • WIG-Wolfram-Elektroden W (WP)
    Kennfarbe grün, 99,9 % Wolfram
    - Stromart AC/DC. Reinwolfram-Standardelektrode
    für das Wechselstomschweißen von Aluminium,
    Magnesium, Aluminiumbronze und Messing.
    Gutes Zündverhalten, hohe Lichtbogenstabilität.
    Gleichstrom im Niederstrombereich möglich.
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
grün
Typ:
W
Abmessungen:
3,2x175 mm
Zusatzoxid:
kein Zusatz = Reinwolfram %
Stromart:
DC I / AC II
Werkstoff:
A
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Belastbarkeit:
I
Standzeit:
I
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - <br/>s
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 95,22*
€ 117,32*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,89*
€ 117,33*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 99,47*
€ 122,49*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 124,28*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,33*
€ 208,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,70*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 6,21*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,35*
Ähnlich
ELMAG
59603
ab € 28,10*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.