Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Schutzvorhang
>
Schweißerschutzvorhang Bausatz
>
Schweißerschutzvorhang
>
Artikel
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=2400x0,4mm gem. prEN 1598/1994
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-56253
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
56253
EAN/GTIN:
9004853562532
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
... >
Arbeitsschutz\Schweißerschutz
>
Schweißerschutzvorhänge
>
rot
Weitere Suchbegriffe:
schweißerschutzplane rot
,
schweißerschutzvorhang
,
elmag schweißvorhang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=1800x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56260
ab € 40,18*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=2000x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56261
ab € 46,17*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=2200x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56262
ab € 51,86*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=2400x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56263
ab € 57,73*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=2600x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56264
ab € 61,54*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=2800x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56265
ab € 67,63*
Ähnlich
Schutzvorhang S0, glasklar b=1300 x h=3000x0,4 mm, Schutz- vorhang gegen Staub, Zugluft, Nässe und Schleifspritzer
ELMAG
56266
ab € 71,44*
Ähnlich
Schweißer-Hitzeschutz-Fausthandsch. (1 Stk.) XL, Gr. 10, L 32 cm, kurzfristig bis 500°C
ELMAG
55163
ab € 30,84*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=1800x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56250
ab € 40,06*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=2000x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56251
ab € 46,35*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=2200x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56252
ab € 51,85*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=2600x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56254
ab € 61,54*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=2800x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56255
ab € 67,52*
Ähnlich
Schweißerschutzvorhang rot b=1300 x h=3000x0,4mm gem. prEN 1598/1994
ELMAG
56256
ab € 71,38*
Ähnlich
Vorhanghaken verzinkt für Rohr-Ø 1' (33,7 mm) Bedarf 7 Stk./Vorhang
ELMAG
56259
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen