Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A3 (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A3 (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-379013
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     379013
EAN/GTIN:
     4012108090001
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A3

Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC gefertigt, eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht. Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund.
Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 430 x 320 mm, für Ringmechanik: 3 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen SUPERIOR
  • aus hochwertigem PVC gefertigt
  • eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht
  • Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund
  • Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A3, Außenmaße in mm (HxB) 430 x 320 mm, für Ringmechanik: 3 Löcher
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen ohne lochrand a3 rumold, aktenhüllen a3, aktenhülle, 379 013, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
379031
ab € 8,67*
Ähnlich
RUMOLD
379022
ab € 3,24*
Ähnlich
RUMOLD
379004
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.