Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A2 (Beispielabbildung)
Normalansicht - RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A2 (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-379022
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     379022
EAN/GTIN:
     4012108090100
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle

RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A2

Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC gefertigt, eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht. Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund.
Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A2, Außenmaße in mm (HxB) 605 x 445 mm, für Ringmechanik: 6 Löcher

Artikeldetails:

  • Sichthüllen SUPERIOR
  • aus hochwertigem PVC gefertigt
  • eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht
  • Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund
  • Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A2, Außenmaße in mm (HxB) 605 x 445 mm, für Ringmechanik: 6 Löcher
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, klarsichthüllen ohne lochrand a2 rumold, aktenhülle, aktenhülle schwarz, 379 022, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
379031
ab € 8,67*
Ähnlich
RUMOLD
379013
ab € 3,06*
Ähnlich
RUMOLD
379004
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.