| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C609-379031 Herst.-Nr.: 379031 EAN/GTIN: 4012108090209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RUMOLD Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC, mit handelsüblicher Perforation und schwarzer Einlage, für DIN A1 Sichthüllen SUPERIOR aus hochwertigem PVC gefertigt, eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht. Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund. Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A1, Außenmaße in mm (HxB) 860 x 620 mm, für Ringmechanik: 9 Löcher Artikeldetails: - Sichthüllen SUPERIOR
- aus hochwertigem PVC gefertigt
- eine spezielle Oberfläche verhindert das Aneinanderkleben, deshalb können die Sichthüllen leicht umgeblättert werden und reflektieren nicht
- Ein hochwertiges, schwarzes Papier im Inneren jeder Sichthülle liefert den perfekten Hintergrund
- Mit schwarzer Einlage, Materialstärke 0,14 mm, VE 10 Stück: Für DIN A1, Außenmaße in mm (HxB) 860 x 620 mm, für Ringmechanik: 9 Löcher
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen ohne lochrand rumold a1, aktenhülle, aktenhülle schwarz, 379 031, Rumold, Ersatzhüllen, Ersatz-Hüllen, Sicht-Hüllen, Aktenhüllen, Akten-Hüllen, Klarsicht-Hüllen, Abhefthüllen, Abheft-Hüllen, Präsentationshüllen, Präsentations-Hüllen, Prospekt-Hüllen, Prospekthüllen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |