Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB ohne Zubehör/Gefahrgut / MB 43271 400x300x273 taubenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-11092
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0401-0011
EAN/GTIN:
     4250692916851
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.23 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
273 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692916851
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0401-0011
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0006
ab € 11,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.