Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Eurostapelbehälter BN / BN43262 400x300x265 blau Wände durchbrochen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-1281
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0850-0012
EAN/GTIN:
4250692913652
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
extrem robuster Behälter im Euromaß, Außenwände geschlossen oder durchbrochen lieferbar, alle Behälter mit geschlossenem Standardboden, großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, auch mit Sicht-/Entnahmeöffnung, Farbe blau
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1.12 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
265 mm
Länge:
400 mm
EAN:
4250692913652
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0850-0012
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Eurostapelbehälter BN
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro-behälter boden durchbrochen
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter durchbrochen
,
Lagerbehälter
,
Kommissionierbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel-Scharnier-Verschluss DSV
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,43*
Zubehör
Etikettenabdeckung ET5 glasklar Set
BITO-Lagertechnik
9454
ab € 12,19*
Zubehör
Griffverschluss GV3 blau
BITO-Lagertechnik
18671
ab € 71,63*
Zubehör
Halteklammer SH1 Behälter KLT verzinkt
BITO-Lagertechnik
1492
ab € 56,24*
Zubehör
Kombideckel KD430 blau
BITO-Lagertechnik
1152
ab € 5,87*
Zubehör
Transportroller TR64 blau
BITO-Lagertechnik
1491
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen