Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste PDS / H83 2400/T 96 Spurkranzrolle Kunststoff verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-14180
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0002
EAN/GTIN:
     4250692901369
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
in drei Ausführungen, mit selbstsichernden, stabilen Stahlachsen, hohe Lastaufnahme, leichter Lauf der Tragrollen, hohe Lebensdauer durch robustes Material, Rollenlänge 62 mmRollenträgerprofil verzinkt, Tragrolle schwarz, Gleitlager
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
13.25 kg
EAN:
4250692901369
Länge:
2400 mm
Material:
Kunststoff
AX2012_ID:
C0882-0002
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Paletten-Durchlaufregal, Paletten-Durchlaufregale, Palettendurchlaufregal, Palettendurchlaufregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 18,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.