Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SK Set / SK1610 160x103x 75 blau inklusive Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1445
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0230-0001
EAN/GTIN:
     4250692914734
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
9 Modelle in 5 verschiedenen Grundmaßen, hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken und glatte Flächen, sichere Handhabung durch Griffmulden, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten, hohe Stapelsicherheit durch Arretiernoppen, kräftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung, inkl. 1 Etikett pro Behälter
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.09 kg
Breite:
103 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
160 mm
EAN:
4250692914734
Material:
PP
Farbe:
blau
AX2012_ID:
C0230-0001
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen, Lagerkästen, Kommissionierbehälter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,925*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,7215*
€ 2,04859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6315*
€ 1,94149
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,61825*
€ 1,92572
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38825*
€ 1,65202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
€ 19,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
€ 16,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20774
€ 0,9972*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1061
€ 0,4617*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1108
€ 1,802*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19870
€ 1,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.