Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Eurostapelbehälter XL Set / XL 64424 600x400x420 rot Etikett Entn.stirn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C618-14993
Hersteller:
BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
C0290-0045
EAN/GTIN:
4250692921213
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
großes Innenvolumen, ergonomische Durchfassgriffe, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Etikettenhalterungen an allen vier Seiten, Sichtöffnung mit Sichtscheibe aus unverwüstlichem Polycarbonat (Zubehör)
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2.95 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
420 mm
Länge:
600 mm
EAN:
4250692921213
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
C0290-0045
... >
Behältersysteme
>
Stapelbehälter
>
Eurostapelbehälter XL
... >
Behältersysteme
>
Sichtlagerkästen
>
Eurostapelbehälter XL mit Sicht-/Entnahmeöffnung
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Euronorm-Lagersichtbehälter
,
Euronorm-Sichtlagerbehälter
,
Euronormlagersichtbehälter
,
Euronormsichtlagerbehälter
,
Lagersicht-Behälter
,
Lagersichtbehälter
,
Sichtlager-Behälter
,
Sichtlagerbehälter
,
euro-stapelbehälter l600xb400xh420mm
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter rot
,
Lagerbehälter
,
Kommissionierbehälter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel / AD64 600x400 blau
BITO-Lagertechnik
C0324-0009
ab € 11,37*
Zubehör
Etikett XL 21/74
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,70*
Zubehör
Etikettenabdeckung KLT-ET1 glasklar
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 19,31*
Zubehör
Sichtscheibe ES64424 glasklar Behältertyp: XL
BITO-Lagertechnik
18586
ab € 52,78*
Zubehör
Tragestange Set Ø15x367 TS64XL PVC schwarz
BITO-Lagertechnik
9408
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen