Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBD86321R 800x600x323 taubenblau Deckel R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15250
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0036
EAN/GTIN:
     4250692921701
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
hohe Inhaltsbelastung von 50 kg bzw. 75 kg, alle Modelle auf Wunsch auch mit Klappdeckel oder Stapelbügel erhältlich, minimale Bodendurchbiegung unter AKL-Bedingungen*
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.38 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
353 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692921701
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0036
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, bito stapelbehälter, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19330
ab € 19,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10810
ab € 19,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19162
ab € 90,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
ab € 20,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20299
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.